ランタン ジェントスのおすすめ人気ランキング

2026/04/17更新
86件の「ランタン ジェントス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.7V 2000mAh」、「電池 式 ランタン 明るい」、「キャンプ」などの商品も取り扱っております。
エクスプローラーランタン GENTOSランキング1位
1個
5,998税込6,598
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エクスプローラー 超暖色焚色ランタン GENTOSランキング2位
ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 単1×3本使用の超暖色タイプ 超暖色LED(1800ケルビン)を搭載し、焚火の色のような照射を再現 単1アルカリ電池×3本使用で420ルーメンの出力 34時間の連続点灯が可能 High/Ecoの2段階照射でEcoモード時は110時間の連続点灯が可能 リアルな炎の揺らぎを再現するランダムキャンドルモード搭載(890時間連続点灯) 光のムラを最小限に抑えるストラップカバー(脱着可能)、底面ビルトインフック搭載 ハンガーフック付属
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様2m落下耐久付属品ハンガーフック全光束(Lm)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ暖色LED×3個防塵防水性能64光束(Lm)420照射距離(m)25点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)102.4×184.1×87.3落下衝撃(m)(耐久)2最大点灯時間27時間(Highモード)/ 78時間(Ecoモード)落下耐久(m)2
1台
4,798税込5,278
当日出荷

エクスプローラー 小型3色調光ランタン GENTOSランキング3位
小型ながら3色調色+キャンドルモード付、調光調色電池式ランタン。 単3アルカリ電池×4本にて最大440ルーメンの出力、8時間照射。 白色、昼白色、暖色それぞれで無段階調光可。 最小の昼白色Lowでは100時間の連続点灯が可能。 キャンドルモードでロウソクの炎のような暖色の光を再現。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応仕様エネループ・充電式エボルタ使用可能付属品テスト用電池保護等級防塵・防滴(IP64準拠)光源高輝度チップタイプ白色×10個、高輝度チップタイプ暖色LED×5個寸法(Φ×mm)約59.0×132.0調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。点灯時間(時間)【白色】約8(強)、約78(弱)、【昼白色】約17(強)、約100(弱) 、【暖色】約23(強)/ 約91(弱)、【暖色キャンドル】約55落下耐久(m)1
1個
2,998税込3,298
当日出荷

エクスプローラー マルチ電池ランタン GENTOSランキング4位
単1×3本 or 単3×6本 or 単4×6本の3種類のアルカリ電池が使用選択可能なマルチ電池ランタン。 単1×3本使用時で最大1000ルーメンの高出力、11時間照射。 白色、昼白色、暖色の3色無段階調光とキャンドルの計4モード照射。 最小の暖色Lowでは340時間の連続点灯が可能(単1電池使用時)。 スイッチの長押しで明るさの調節が可能なスムースディマーコントロール機能。 別売りの専用バッテリー(EX-50CB)も使用可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ハンガーフック、単3、4電池用カートリッジスペーサー質量(g)約872(電池含む)保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×2個、高輝度チップタイプ暖色LED×1個寸法(Φ×mm)約106.9×195.3輝度【白色】約318cd(最大時)、【昼白色】約240cd(最大時)、【暖色】約108cd(最大時)使用電池単1アルカリ電池×3本または単3アルカリ電池×6本または単4アルカリ電池×6本または、リチウムポリマー充電池3.7V/5000mAh (全て別売)電池寿命充放電 約300回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。調光機能:スイッチ長押しで弱~強まで無段階に調光可能。電球の種類LED点灯時間(時間)【白色】約160(弱)/約11(強)、【昼白色】約210(弱)/約27(強)、【暖色】約340(弱)/約39(強)、【キャンドル】約210落下耐久(m)1
1個
6,998税込7,698
当日出荷

充電式パネルライト大 GENTOSランキング5位
色調色機能搭載充電式パネルライト。 高耐久ランタンとしてアウトドア使用も可能。 内蔵バッテリーにて最大1300ルーメンの出力、2.5時間照射。 白色、昼白色、暖色、ナイトの計4モード照射。 最小のナイトモードでは189時間の連続点灯が可能。 IP66(準拠)の防塵防滴最高レベルのボディ。 IP67(準拠)の1m防水で水没にも対応。 マグネット付きスタンド搭載(1/4インチネジ穴付き)電池残量を段階で表示。 バッテリーインジケーター搭載。 充電状況を色で知らせるチャージングインジケーター搭載(赤/充電中、緑/満充電)。
用途2m落下耐久とIP66(準拠)及びIP67防水1m(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品ハンガーフック、Micro USBケーブル(50cm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約152.7×111.6×33.3保護等級耐塵・耐水・1m防水仕様(IP66及びIP67準拠)光源高輝度チップタイプ白色LED×27個、高輝度チップタイプ暖色LED×16個電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6調光方式3色調色機能:白色・昼白色・暖色に光の色を変更できる。点灯時間(時間)約189(ナイト)、約10(暖色)、約5(昼白色)、約2.5(白色)落下耐久(m)2
1個
5,998税込6,598
当日出荷

GENTOS Explorer(エクスプローラー)シリーズLEDランタンの充電池。対応機種をご確認の上、ご購入ください。チャージングインジケーター付で充電状況を色でお知らせ。充電池への直接充電が可能な端子付き。
充電時間(時間)約6電池寿命充放電約300回対応機種EX-366D / EX-450H / EX-300H / EX-W366D
1台
6,298税込6,928
当日出荷

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ 超高出力投光器 2つの光源ユニットで照射が可能 AC/充電兼用 白色COB(面発光)LED2灯でワイドな照射角(160°)3段階照射 MA×14,000ルーメンの超大光量照射 充電池使用時2時間の連続点灯が可能 High/Mid/Low の3段階照射でLowモードは充電池使用で8時間の連続点灯 2つの光源ユニットは独立して上下の照射角調整が可能 内臓バッテリーでの照射に加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能(消費電力135W) キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 温度センサースイッチ搭載で本体温度の上昇に伴い、自動で光量ダウン チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) 電池残量を5段階の%で表示するバッテリーインジケーター搭載 電池が無くなる前にLEDが点滅してお知らせするLOWバッテリーインジケーター機能搭載 ロック式プラグでACアダプターのケーブルを確実に本体接続
用途IP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ブラケット、取り付けネジ×3個、ワッシャーセット×6個、専用ACアダプター(15V9A)質量(g)2630消費電力(W)135電源専用ACアダプター15V9Aまたはリチウムイオン充電池11.1V5200mAh(内蔵)コード長さ(m)4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×210×138防塵防水性能64防塵・防滴IP64充電時間(時間)約3電源タイプ充電式・電源コード式光束(Lm)14000使用場所屋内外明るさ(Lm)14000~4000照射距離(m)117電球の種類LED充放電回数(回)約500連続点灯時間(時間)2~8落下耐久(m)1
1台
59,980税込65,978
当日出荷

抗菌加工のLEDランタンです。白色・昼白色・暖色の3色調色可能なコンパクトランタンです。スイッチ長押しで無段階調光が可能です。コンパクトタイプで持ち運びに便利です。カバーを取り外して全体を照射可能です。
用途食品・学校・病院など衛生面を気にする方に。アウトドアや災害時に。付属品テスト用電池トラスコ品番535-4822材質PC全長(mm)132ホワイト電源(V)単3アルカリ電池×4本外径(Φmm)59保護等級IP64(耐塵・防滴)明るさ(Lm)440(白色)照射距離(m)26最大点灯時間8時間落下耐久(m)1
1台
4,698税込5,168
当日出荷

ジェントスのLEDランタン エクスプローラーシリーズ 長時間連続点灯Super Ecoモード搭載のハイブリッドランタン Super Ecoモード(5ルーメン)で400時間の連続点灯 約2週間以上の連続点灯が可能 最大500ルーメンの高出力 10時間の連続点灯が可能 High/Mid/Eco/Super Eco の4段階照射 付属の専用バッテリーは直充電が可能、かつ単3アルカリ電池×3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了) モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート 本体上部と底面に付け替え可能なムーバブルハンドル
用途IP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品ムーバブルハンドル、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池(GD-02SB)質量(g)274寸法(Φmm×Lmm)96×167.1保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)使用電池専用リチウムポリマー充電池3.7V1,800mAh(付属)または単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能66電池寿命充放電約500回充電時間(時間)付属専用充電池:約4光束(Lm)500明るさ(Lm)500~5照射距離(m)13電球の種類LED連続点灯時間(時間)10~400落下耐久(m)1
1台
6,998税込7,698
4日以内出荷

レッジェーロシリーズミニ充電式ランタン。暖色LEDでランタンモード/TOPライトモード/全点灯モード/キャンドルモードの4パターン(キャンドルモードを除く各モード時、スイッチ長押しで無段階調光)。全点灯時580ルーメンの高出力4時間の連続点灯が可能。ランタンモード最小時は44時間の連続点灯が可能。キャンドルモードで炎のゆらぎを再現(連続点灯78時間)。Topライトモードで懐中電灯としても使用可能(最大350ルーメン)。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中緑/充電完了)。バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%~40%:緑点灯39%~10%:赤点灯9%以下:赤点滅)。モードメモリー機能で前回点灯時のモードと明るさをキープ。底面にビルトインハンドルと1/4インチネジ穴を搭載。Type-Cケーブルで充電(付属)
用途1m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(E×-1SB)質量(g)158電源リチウムイオン充電池3.7V 2,600mAh 9.62Wh(付属)寸法(Φ×Lmm)約41×123光束(Lm)580明るさ(Lm)約580~50照射距離(m)約41連続点灯時間(時間)約4~78IP等級66落下耐久(m)1
1台
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高演色(Ra97)チップタイプ白色LEDにて太陽光に近い自然な光 ブルーライトを35%軽減(メーカー比)で目が疲れにくいデスクライト フレキシブルアームで角度調整が可能 ワンタッチプッシュ式スイッチ 直流電源回路採用によるちらつき制御 消費電力3.5W、直下照度2500ルクス(25cm最大時)、JIS一般形
付属品ACアダプター(1.5m)質量(g)460電源ACアダプター(入力:AC100V 50/60Hz・出力:DC10V 0.35A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100.0×280.0×225.0光束(Lm)最大320明るさ(Lm)320グリーン購入法適合
1台
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ATEX(海外防爆認証) 及び 国内防爆認証取得 ハザードゾーン対応防爆投光器 白色COB(面発光)LEDでワイドな照射角(100°)3段階照射 内部バッテリーに加え、専用ACにてコンセントからの給電も可能 キャリングハンドル兼用スタンド 本体180°回転 底面すべり止め加工 充電完了を色で知らせるチャージングインジケーター装備
用途1m落下耐久とIP65(準拠)のボディでハードな環境にも対応 ※認証コードや使用可能場所、対応ゾーンはホームページをご確認ください電球の種類LED特殊用途防爆電源タイプ充電式明るさ(Lm)1500仕様防爆構造:Exdemb[[(R2)]]c T4Gb(Zone1、2)、充電式防爆投光器トラスコ品番819-3858幅(mm)268高さ(mm)167材質(本体)アルミニウム、ポリカーボネイト奥行(mm)119消費電力(W)14ケーブル長(m)5保護等級IP65光源高輝度白色COB LED×1個芯数2バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)19.2充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)1400使用場所屋外実用点灯時間8時間(Ecoモード)/ 4時間(Midモード)/ 2時間(Highモード)
1個
57,980税込63,778
当日出荷

USB充電式 COB LED:多数のLEDチップを密集して基盤に直接実装した光源。多灯式に比べ多重影ができにくく、照射範囲も広い特長を持つ。 底面マグネット 2軸可動式薄型ヘッドで折り畳み可能。 背面ダブルフック 電池が切れる直前まで明るさ持続:ICのコントロールにより、最後まで初期点灯時の明るさをキープ。 トップライト: ハンディトーチとしても使用可能。 バッテリーインジケーター:電池が無くなる5分~10分前になると、約2分間メインLEDが点滅しお知らせします。 チャージングインジケーター: 充電状態の目安を表示。 バックプッシュスイッチ
電球の種類LED設置場所屋内外兼用保護等級IP64マグネットマグネット付属品専用Micro USBケーブル(50cm)本体質量(g)約130(電池含む)輝度約14(トップライト)/ 19(Ecoモード時)/ 59(Highモード時)使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 800mAh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約2明るさ(Lm)約35(トップライト)/ 40(Ecoモード時)/ 125(Highモード時)照射距離(m)約15(最大時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30.5×220×36.5点灯時間(時間)約5(トップライト)/ 10(Ecoモード)/ 3(Highモード)照射角度(°)170落下耐久(m)2
1台
7,498税込8,248
当日出荷

GZ-133。ガンツシリーズ。高演色充電式ワークライト。最大830ルーメンの出力 4時間の連続点灯が可能。Top/Eco/Mid/Hiの4段階照射で、Topは40時間の長時間連続点灯。トップライト点灯で懐中電灯としても使えるワークライト。背面マグネット付きフックスタンド付。インスタントオフスイッチ搭載 点灯後、一定時間経過後にスイッチを押すと、どのモードからでも一回の操作で消灯できます。バッテリーインジケーター/チャージングインジケーター表示 充電状態と電池残量の目安を表示。Lowバッテリーインジケーター機能付き 電池が無くなる前にメインライトが点滅してお知らせ。GZ-123 後継
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。その他使用光源:高輝度チップタイプ白色LED×1個、高演色(Ra90)白色COB LED×1個付属品USB Type-Cケーブル(50cm)、専用ACアダプター(5V/1A)適合光度:(約)27カンデラ(トップライト)/ 116カンデラ(Ecoモード時)/ 190カンデラ(Midモード時)/ 369カンデラ(Highモード時)本体質量(g)(約)230保護等級耐塵・防滴仕様(IP64準拠)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)55.0×29.0×182.0使用電池リチウムポリマー充電池 3.7V 4600mAh 17.02Wh内蔵電池寿命充放電 約500回充電時間(時間)約6使用場所屋外マグネット背面マグネット付、フックスタンド付明るさ(約)60ルーメン(トップライト)/ 240ルーメン(Ecoモード時)/ 410ルーメン(Midモード時)/ 830ルーメン(Highモード時)特性照射角度 150°照射距離(m)(約)38(最大時)電球の種類LED点灯時間(時間)(約)40(トップライト)/ 12.5(Ecoモード時)/ 9(Midモード時)/ 4(Highモード時)落下耐久(m)2
1台
7,998税込8,798
当日出荷

ジェントスの作業灯、ガンツシリーズ。2軸可動式ワークライト充電池交換式。ヘッド部360°折りたたみ機構とネック部180°回転機構で多彩な角度設定が可能。白色COB(面発光)LEDを搭載、照射角度135°で広範囲照射。最大740ルーメンの高出力、5時間の連続点灯。Top/COB Eco/COB High の3段階照射でCOB Ecoモード時は9時間の連続点灯。トップライト搭載でハンディトーチとしても使用可能(50ルーメン/31時間)。隙間照射に最適な薄型ヘッド。チャージングインジケーターとバッテリーインジケーターで充電状況と電池残量を3段階表示。付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能。底面マグネットと底面フックで設置場所自由自在。充電はType-Cケーブルを使用(付属)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応付属品Type-Cケーブル(50cm)、ACアダプター(AD-029FV-3)、専用充電池(GZ-23SB)質量(g)227寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×315×45光源740~50(Lm)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.6防塵防水性能64バッテリー容量(mAh)5000光束(Lm)最大740使用場所屋内外マグネット照射距離(m)最大38電球の種類LED連続点灯時間(時間)5~31落下耐久(m)2
1台
7,898税込8,688
当日出荷

適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
電池寿命充放電 約300回
1個
3,298税込3,628
当日出荷

適合機種SG-337R / SG-407R / FLP-1808 / RX-285RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)1400
1個
2,698税込2,968
当日出荷

スタイリッシュデザインのレクシードシリーズ ハンディトーチ充電式モデル。Max/High/Mid/Eco の4段階照射でEcoモード時は22時間の連続点灯が可能。スライドフォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現。チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
用途2m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな環境にも対応バッテリーリチウムイオン充電池バッテリー電圧(V)3.7防塵防水性能IP64充電池タイプ専用リチウムイオン充電池電球の種類LED落下耐久(m)2
1台
3,898税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

適合機種SG-339R / SG-409R / FLP-1809 / RX-286R / ST-186RバッテリーLi-ion充電池バッテリー電圧(V)3.7電池寿命充放電約300回充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)2000
1個
3,490税込3,839
当日出荷